Startseite

PALAZZOLI - PAL438226 TOPTER PR.PAR. 15° 2P+T 32A 230V IP44 - 438226

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL438226 TOPTER PR.PAR. 15° 2P+T 32A 230V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950050383

Artikelnummer

PAL438226

Herstellernummer

438226

Hersteller

PAL

TOPTER PRESA FISSA DA PARETE 2P+T 32A M25 200-250V 50-60HZ 6H IP44