PALAZZOLI - PAL439124 TOPTER PRPAR 15° 2P+T 16A 110V IP66-IP67 - 439124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8014950050413
Artikelnummer
PAL439124
Herstellernummer
439124
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
topTER presa fissa da parete 2P+T 16A M25 100-130V 50-60Hz 4h IP66/IP67


