Startseite

PALAZZOLI - PAL439236 TOPTER PRPAR 15° 3P+T 32A 400V IP66-IP67 - 439236

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL439236 TOPTER PRPAR 15° 3P+T 32A 400V IP66-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950050475

Artikelnummer

PAL439236

Herstellernummer

439236

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

topTER presa fissa da parete 3P+T 32A M25 380-415V 50-60Hz 6h IP66/IP67