PALAZZOLI - PAL439246 TOPTER PRPAR 15°3P+N+T 32A 400VIP66-IP67 - 439246
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950050482
Artikelnummer
PAL439246
Herstellernummer
439246
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
topTER presa fissa da parete 3P+N+T 32A M25 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP66/IP67