Startseite

PALAZZOLI - PAL461131 PR UNAV1435 2P+T 10A 220V M24X1,5 - 461131

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL461131 PR UNAV1435 2P+T 10A 220V M24X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 10 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950401482

Artikelnummer

PAL461131

Herstellernummer

461131

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

10 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP56

Werkstoff:

Messing

PRESA TIPO UNAV-1435 2P+T 10A 220VCA CON N 1 PRESSACAVO 24X14 UNAV-1948,M24X1,5