Startseite

PALAZZOLI - PAL462131 PR UNAV1436 C-INTER 2P+T 10A 220V - 462131

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL462131 PR UNAV1436 C-INTER 2P+T 10A 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950401512

Artikelnummer

PAL462131

Herstellernummer

462131

Hersteller

PAL

Ausführung:

Aufputz

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP56

Werkstoff:

Messing

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Presa fissa stagna con interruttore di blocco in ottone a normative UNAV.Le prese e spine elettriche della serie NAVE;sono nate ottempendo la soecifiche esigenze impiantistiche per l'impiego a bordo di navi portacontainers e navi traghetto in depositi per transito e spedizione contriners e in terminals marittimi.Gli involucri sono in ottone pressofuso ,verniciati a terra interne/esterna sono in acciaio INOX. La presa ha l'innesto a baionetta per il bloccaggio a tenuta stagna della spina. La ghiera e il coperchietto di protezione sono in matriale isolante autoestinguente,trattebuto da una catenella in acciaio INOX. La parte isolante porta contatti è in materiale termoindurente e gli alveoli in ottone nichelato. La spina ha l'impugnatura e ghiera in ottonepressofuso e gli spinotti in ottone nichelato.I passaggi UNAV sono idonei per conduttori con sezione minima 2, e massima 10 mmq. Il passacavo in materiale isolante è provvisro di una dispositivo di serraggio cavo che si adatta al diverso diametro dei cavi, dalla minima alla massima sezione prevista, ruotando di 180° la posizione dei due collari di fissaggio.Tutte le apparecchiature sono rigorisamente realizzarte in esecuzione stagna (IPX5 per applicazioni sottocoperta e IP56 o superiore per applicazioni su ponti esterni soggetti a rischio di ondate) e rispondono,in linea generale, alle tebelle di unificazione navale UNAV.