Startseite

PALAZZOLI - PAL462151 PR UNAV1436 C-INTER 2P+T 10A 127V - 462151

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL462151 PR UNAV1436 C-INTER 2P+T 10A 127V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 10 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950401529

Artikelnummer

PAL462151

Herstellernummer

462151

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

10 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP56

Werkstoff:

Messing

PRESA TIPO UNAV-1436 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO 2P+T 10A 127Vca