Startseite

PALAZZOLI - PAL463136EX TAIS-EX PR IB-F 3P+T 16A 400V 6H 2D3G - 463136EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL463136EX TAIS-EX PR IB-F 3P+T 16A 400V 6H 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950051670

Artikelnummer

PAL463136EX

Herstellernummer

463136EX

Hersteller

PAL

Polzahl:

4

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

Tais-ex presa interbloccata con fusibili 3P+T 16A 400V IP66 per utilizzo in zona ATEX 2D 3G