Startseite

PALAZZOLI - PAL467126 PRBLIS 2P+T 16A 220V 6H L=125 - 467126

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL467126 PRBLIS 2P+T 16A 220V 6H L=125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041510

Artikelnummer

PAL467126

Herstellernummer

467126

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco ad alimentazione diretta in contenitore ad alimentazione diretta in contenitore modulare isolante termoindurente. IP67 >IK10. La presa è collegata direttamente all'interruttore. Manopola lucchettabile. Ingresso M25. Predisposta per l'ingresso dal basso.