Startseite

PALAZZOLI - PAL467146 PRBLIS 3P+N+T 16A 380V 6H L=125 - 467146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL467146 PRBLIS 3P+N+T 16A 380V 6H L=125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041534

Artikelnummer

PAL467146

Herstellernummer

467146

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco ad alimentazione diretta in contenitore ad alimentazione diretta in contenitore modulare isolante termoindurente. IP67 >IK10. La presa è collegata direttamente all'interruttore. Manopola lucchettabile. Ingresso M25. Predisposta per l'ingresso dal basso.