Startseite

PALAZZOLI - PAL468236 PRBLIS FE16 3P+T 32A 380V 6H COMP. - 468236

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL468236 PRBLIS FE16 3P+T 32A 380V 6H COMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040131

Artikelnummer

PAL468236

Herstellernummer

468236

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Tais presa fissa interbloccata in termondurente 3P+T 32A 380-415V 50- 60HZ 6H fusibili E16 IP67 >IK10