Startseite

PALAZZOLI - PAL469226 PRBLIS 2P+T 32A 220V 6H COMP. - 469226

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL469226 PRBLIS 2P+T 32A 220V 6H COMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037995

Artikelnummer

PAL469226

Herstellernummer

469226

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco ad alimentazione diretta in contenitore modulare isolante termoindurente. IP66/IP67 >IK10. La presa è collegata direttamente all'interruttore. Manopola lucchettabile. Ingresso M25.