PALAZZOLI - PAL469233 PRBLIS 3P+T 32A 380-440V 3H COMP. - 469233
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950038008
Artikelnummer
PAL469233
Herstellernummer
469233
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE AD ALIMENTAZIONE DIRETTA 32A 3P+T 380V 50HZ-440V 60HZ 50-60HZ 3H IP66/IP67 >10



