Startseite

PALAZZOLI - PAL469236 PRBLIS 3P+T 32A 380V 6H COMP. - 469236

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL469236 PRBLIS 3P+T 32A 380V 6H COMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950038015

Artikelnummer

PAL469236

Herstellernummer

469236

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco ad alimentazione diretta in contenitore modulare isolante termoindurente. IP66/IP67 >IK10. La presa è collegata direttamente all'interruttore. Manopola lucchettabile. Ingresso M25.