PALAZZOLI - PAL469873 PRTRIS 2P 16A 150VA 230-24V COMP. - 469873
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter - elektrische Verriegelung
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950038053
Artikelnummer
PAL469873
Herstellernummer
469873
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter:
elektrische Verriegelung
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein


