Startseite

PALAZZOLI - PAL470226 PRBLIS 2P+T 32A 220V 6H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950414840

Artikelnummer

PAL470226

Herstellernummer

470226

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE AD ALIMENTAZIONE DIRETTA 32A 2P+T 200-250V 50-60HZ 6H IP67 >IK10