Startseite

PALAZZOLI - PAL471003 PRQUADDIR 2P16A 20-25V IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950401581

Artikelnummer

PAL471003

Herstellernummer

471003

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochabstand horizontal:

41 mm

Bohrlochabstand vertikal:

41 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso diritta stagna ad alte prestazioni bassissima tensione. Con guarnizioni in elastomero anti-invecchiante. Alveoli arrotondati ad inserzione agevolata. Corpo e coperchio con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2.Adatta per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti, vibrazioni, agenti chimici, liquidi e polveri.