PALAZZOLI - PAL471011 PRPAR 2P16A 24-42V 200HZ 4H IP44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 2
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8014950401628
Artikelnummer
PAL471011
Herstellernummer
471011
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
CEE PRESA FISSA DA PARETE 90° 2P 16A 20-25/40-50V 100-200HZ 4H IP44


