Startseite

PALAZZOLI - PAL471012 PRPAR 3P 16A 24V IP44 - 471012

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471012 PRPAR 3P 16A 24V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950401635

Artikelnummer

PAL471012

Herstellernummer

471012

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff:

Kunststoff

CEE PRESA FISSA DA PARETE 90° 3P 16A 20-25V 50-60HZ IP44