Startseite

PALAZZOLI - PAL471015 PRPAR 3P 32A 24V IP44 - 471015

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471015 PRPAR 3P 32A 24V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950401666

Artikelnummer

PAL471015

Herstellernummer

471015

Hersteller

PAL

CEE presa fissa da parete 90° 3P 32A 20-25V 50-60Hz IP44