Startseite

PALAZZOLI - PAL471019 PRPAR 3P 32A 24-42V 200HZ 4H IP44

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471019 PRPAR 3P 32A 24-42V 200HZ 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950401697

Artikelnummer

PAL471019

Herstellernummer

471019

Hersteller

PAL

CEE presa fissa da parete 90° 3P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44