PALAZZOLI - PAL471022 PRQUADDIR 3P16A24-42V200HZ4H IP44 - 471022
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - gerade
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Flanschmaß vertikal - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950401710
Artikelnummer
PAL471022
Herstellernummer
471022
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
CEE presa fissa da incasso 3P 16A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44