PALAZZOLI - PAL471035 PRQUADDIR 2P 32A 20-25V IP44 - 471035
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950401819
Artikelnummer
PAL471035
Herstellernummer
471035
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Bohrlochabstand horizontal:
41 mm
Bohrlochabstand vertikal:
41 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Militärausführung:
nein



