PALAZZOLI - PAL471056 PRQUAD 2P 32A 24V TAIS IP44 - 471056
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - gerade
Flanschmaß vertikal - 50 mm
Flanschmaß horizontal - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950401963
Artikelnummer
PAL471056
Herstellernummer
471056
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Presa da incasso