Startseite

PALAZZOLI - PAL471059 PRQUADINC 3P32A 24-42V200HZ 4H 44 - 471059

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471059 PRQUADINC 3P32A 24-42V200HZ 4H 44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - abgewinkelt

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Flanschmaß vertikal - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950401987

Artikelnummer

PAL471059

Herstellernummer

471059

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

CEE presa fissa da incasso inclinata 3P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44