PALAZZOLI - PAL471062 PRQUADINC 2P 16A 20-25V 50HZ IP44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950402007
Artikelnummer
PAL471062
Herstellernummer
471062
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
68 mm
Bohrlochabstand horizontal:
46 mm
Bohrlochabstand vertikal:
52 mm
Flanschmaß horizontal:
62 mm
Militärausführung:
nein



