PALAZZOLI - PAL471063 PRQUADDIR 3P16A 20-25V IP67 - 471063
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Schutzart (IP) - IP67
Steckrichtung - gerade
Flanschmaß vertikal - 50 mm
Flanschmaß horizontal - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950402014
Artikelnummer
PAL471063
Herstellernummer
471063
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
CEE presa fissa da parete diritta 3P 16A 20-25V 50-60Hz IP67


