Startseite

PALAZZOLI - PAL471064 PRQUAD 3P16A 24V TAIS IP44 - 471064

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471064 PRQUAD 3P16A 24V TAIS IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - gerade

  • Flanschmaß vertikal - 50 mm

  • Flanschmaß horizontal - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402021

Artikelnummer

PAL471064

Herstellernummer

471064

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

TAIS-MIGNON presa fissa da incasso 3P 16A 20-25V 50-60Hz IP44