PALAZZOLI - PAL471065 PRQUADINC 2P 32A 20-25V 60HZ IP44 - 471065
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - abgewinkelt
Flanschmaß vertikal - 50 mm
Flanschmaß horizontal - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950402038
Artikelnummer
PAL471065
Herstellernummer
471065
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
CEE presa fissa da incasso inclinata 2P 32A 20-25V 50-60Hz IP44