Startseite

PALAZZOLI - PAL471072 PRQUADINC 3P 16A 20-25V IP44 - 471072

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471072 PRQUADINC 3P 16A 20-25V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - abgewinkelt

  • Flanschmaß vertikal - 50 mm

  • Flanschmaß horizontal - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402090

Artikelnummer

PAL471072

Herstellernummer

471072

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

CEE presa fissa da incasso inclinata 3P 16A 20-25V 50-60Hz IP44