PALAZZOLI - PAL471094 PR PAR 3P 16A 24V -IP44 SERIE TAIS - 471094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 3
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8014950005109
Artikelnummer
PAL471094
Herstellernummer
471094
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
TAIS-MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 3P 16A 20-25V 50-60HZ IP44


