PALAZZOLI - PAL471102 PRPAR 2P16A 42V 12H IP44 - 471102
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950402182
Artikelnummer
PAL471102
Herstellernummer
471102
Hersteller
PAL
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein



