PALAZZOLI - PAL471103 PRQUADDIR 2P 16A 40-50V 12H IP67 - 471103
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950402199
Artikelnummer
PAL471103
Herstellernummer
471103
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochabstand horizontal:
41 mm
Bohrlochabstand vertikal:
41 mm
Militärausführung:
nein



