PALAZZOLI - PAL471104 PR PAR 2P 16A 42V 12H TAIS IP44 - 471104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 2
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8014950402205
Artikelnummer
PAL471104
Herstellernummer
471104
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Werkstoff:
Kunststoff
TAIS-MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 2P 16A 40-50V 50-60HZ 12H IP44


