Startseite

PALAZZOLI - PAL471105 PRPAR 2P32A 42V 12H IP44

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471105 PRPAR 2P32A 42V 12H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402212

Artikelnummer

PAL471105

Herstellernummer

471105

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Werkstoff:

Kunststoff

CEE PRESA FISSA DA PARETE 90° 2P 32A 40-50V 50-60HZ 12H IP44