Startseite

PALAZZOLI - PAL471112 PRPAR 3P 16A 42V 12H IP44 - 471112

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471112 PRPAR 3P 16A 42V 12H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402267

Artikelnummer

PAL471112

Herstellernummer

471112

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Werkstoff:

Kunststoff

Prese fisse da parete inclinate 90° bassissima tensione IP44