PALAZZOLI - PAL471114 PR PAR 3P 16A 42V 12H TAIS IP44 - 471114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 3
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8014950402281
Artikelnummer
PAL471114
Herstellernummer
471114
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Werkstoff:
Kunststoff
Prese industriali a bassissima tensione da parete in termoindurente 50-60Hz IP44


