PALAZZOLI - PAL471115 PRPAR 3P 32A 42V 12H IP44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 3
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8014950402298
Artikelnummer
PAL471115
Herstellernummer
471115
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Werkstoff:
Kunststoff
Prese fisse da parete inclinate 90° bassissima tensione IP44


