Startseite

PALAZZOLI - PAL471135 PRQUADDIR 2P 32A 40-50V 12H IP44 - 471135

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402427

Artikelnummer

PAL471135

Herstellernummer

471135

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Bohrlochabstand horizontal:

41 mm

Bohrlochabstand vertikal:

41 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione. Con guarnizioni in elastomero anti-invecchiante. Alveoli arrotondati ad inserzione agevolata. Corpo e coperchio con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Adatta per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti e vibrazioni.