PALAZZOLI - PAL471151 PRPAR 3P16A 24-42V 200HZ 4H IP44 - 471151
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Polzahl - 3
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8014950402526
Artikelnummer
PAL471151
Herstellernummer
471151
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
Prese fisse da parete inclinate 90° bassissima tensione IP44


