Startseite

PALAZZOLI - PAL471154 PRQUAD 2P 16A 42V 12H TAIS IP44 - 471154

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471154 PRQUAD 2P 16A 42V 12H TAIS IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - gerade

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Flanschmaß vertikal - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402540

Artikelnummer

PAL471154

Herstellernummer

471154

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Presa da incasso