Startseite

PALAZZOLI - PAL471156 PRQUAD 2P32A 42V60HZ 12HTAIS IP44 - 471156

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471156 PRQUAD 2P32A 42V60HZ 12HTAIS IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - gerade

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Flanschmaß vertikal - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402557

Artikelnummer

PAL471156

Herstellernummer

471156

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Presa da incasso