PALAZZOLI - PAL471164 PRQUAD 3P 16A 42V 12H TAIS IP44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - gerade
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Flanschmaß vertikal - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950402601
Artikelnummer
PAL471164
Herstellernummer
471164
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Presa da incasso


