PALAZZOLI - PAL471165 PRQUADINC 2P 32A 42-50V 12H IP44 - 471165
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950402618
Artikelnummer
PAL471165
Herstellernummer
471165
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
68 mm
Bohrlochabstand horizontal:
46 mm
Bohrlochabstand vertikal:
52 mm
Flanschmaß horizontal:
62 mm
Militärausführung:
nein



