PALAZZOLI - PAL471166 PRQUAD 3P 32A 42V 12H TAIS IP44 - 471166
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - gerade
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Flanschmaß vertikal - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950402625
Artikelnummer
PAL471166
Herstellernummer
471166
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Presa da incasso