Startseite

PALAZZOLI - PAL471172 PRQUADINC 3P16A 40-50V 12H IP44 - 471172

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471172 PRQUADINC 3P16A 40-50V 12H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Steckrichtung - abgewinkelt

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Flanschmaß vertikal - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402663

Artikelnummer

PAL471172

Herstellernummer

471172

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

CEE presa fissa da incasso inclinata 3P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP44