PALAZZOLI - PAL471214 PRQUAD 3P+T 16A 110V 4H TAIS IP44 - 471214
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - gerade
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
EAN
8014950402830
Artikelnummer
PAL471214
Herstellernummer
471214
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Presa da incasso