PALAZZOLI - PAL471224 PRQUAD 3P+N+T 16A 110V 4HTAIS 44 - 471224
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8014950402861
Artikelnummer
PAL471224
Herstellernummer
471224
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Flanschmaß vertikal:
50 mm
Flanschmaß horizontal:
50 mm
Presa da incasso