Startseite

PALAZZOLI - PAL471263 PRQUADINC 2P+T 16A 110V 4H IP67 - 471263

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471263 PRQUADINC 2P+T 16A 110V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402915

Artikelnummer

PAL471263

Herstellernummer

471263

Hersteller

PAL

CEE presa fissa da incasso inclinata 2P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP67