Startseite

PALAZZOLI - PAL471266 PR PAR 2P+T 32A 110V 4H IP44 - 471266

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL471266 PR PAR 2P+T 32A 110V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950402922

Artikelnummer

PAL471266

Herstellernummer

471266

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Werkstoff:

Kunststoff

Prese fisse da parete inclinate 90° per impieghi gravosi IP44